すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XA-71A

品名 : [USB] 照明スタンド/LED

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-TOY59N
電源USB電源重量約100g
明るさ235ルクス(25cm直下)ケーブル長1.1m
クリップくわえ幅45㎜アーム長140
コネクタUSB Aコネクタオスサイズライト部:15(W)×200(D)×15(H)mm
クリップ部:45(W)×70(D)×50(H)mm
定格出力DC5V 190mA光源LED
光源がLEDなのでCO2(二酸化炭素)の排出量が少なく、熱をほとんど出さないので省エネです。
パソコンのUSBポートを電源として利用しています。
ON/OFFスイッチ付きで簡単に使用できます。
クリップは、厚さ2cmまでのデスクに挟めます。
クリップタイプ
10粒のLEDを使用しています。
フレキシブルアームで角度を自由自在に動かせます。
電池・ACアダプタは一切不要です。
暗い所でも手元を明るく照らします。
アイコン
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/15 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2142ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top