メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y07CLLE09N14WH |
---|
明るさ | 890lm | クリップくわえ幅 | 15~35mm(平行時約30mm) |
---|
本体色 | ホワイト | 電源 | AC100V |
---|
光源 | 白色LED(交換不可) | 照度 | 約1730lux |
---|
色温度 | 約6000K | 器具光束 | 約560lm |
---|
定格消費電力 | 9W | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|
高さ | 190mm | コード長 | 約1.5m (ON/OFFスイッチを含む) |
---|
<本体寸法> | ・セード : φ105×130(D)mm ・アーム : 約50mm ・クリップ :約60(W)×105(D)×85(H)mm | 本体重量 | 約320g |
---|
本体材質 | ABS | 付属品 | ACアダプター |
---|
LED一体型照明 |
スタンド並みにしっかり明るい1730ルクス (30cm直下) |
目に優しいソフトな光が周囲にも広がります。 |
アームを上下に動かし、セードの向きを変えることができます。 |
クリップ部分を鉄から軽くて強い素材ポリカーボネートに変更し、軽くなりました。 |