メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | SPOT-L101D |
---|
明るさ | 410ルーメン | クリップくわえ幅 | 20~25mm |
---|
電源 | AC100V | 電球 | LED球(5.5W昼光色相当) |
---|
高さ | 340mm | 重量 | 410g |
---|
セードサイズ | φ72×92mm | コード長 | 1.5m(中間スイッチ付) |
---|
カラー | パールホワイト | | |
---|
省電力・長寿命で経済的なLED照明。 |
店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できるクリップ式。 |
熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりで、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 |
コードを抜かずに点灯/消灯ができる中間スイッチ付き。 |