すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XB-52A

品名 : AC100V/100W(E26) 照明灯(クリップ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番Y07CLW100X01BK
電源AC100V付属電球
電球レフランプ100/110V 100W
(替電球:EA758XV-100A)
口金E26
灯数1定格消費電力100W
本体サイズセード:φ110×180(D)mm、
アーム長:70mm(最長時)
高さ185mm
クリップくわえ幅15~35mmスイッチ中間スイッチ
コード長2.1m本体重量
(コード含む)
510g
明るさ約1,520ルーメン
中間スイッチ付
耐トラッキング仕様
店内のアクセント照明や商品のスポット照明に最適です。
お部屋のちょっとした照明や、明かりの欲しいスペースの照明に最適です。
クリップタイプなので容易に設置が可能です。
販売価格

2,990(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 20:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761XB-52B
  • 品番

    EA761XB-52B

  • コメント

    変更点:付属電球なし・消費電力

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top