すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XB-6

品名 : AC100V/4.5W 照明スタンド/LED(クランプ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーツインバード工業(TWINBIRD)型番LE-H638B
サイズ約510×65×470mmセード約 230×60×15mm
上アーム長約255mm下アーム長約400mm
取付クランプ20~55mm重量約830g(クランプ含)
電源AC100V(50/60Hz)消費電力光色:昼白色・白色、明るさ5:約4.5W、明るさ 4:約3.1W、明るさ 3:約2.0W、明るさ 2:約1.1W、明るさ 1:約0.65W
待機電力約0.6Wスイッチ電源:入 / 切、明るさ :5段階、(「-」に3秒触れると明るさ最小、「+」に 3秒触れると明るさ最大)、調色:3段階( 昼白色→白色→ 電球色)、タイマー:60 分後自動OFF
光源昼白色(5000K)、白色(4000K)、電球色(2700K)直下照度セード高さ 32 cm 昼白色 明るさ 5:参考値672lx
エネルギー消費効率20.4lm/W器具全光束92lm
点灯方式定電流方式電源コード長約1.8m
PC作業や、読書など趣味の補助照明に最適な明かりです。
シーンに合せて光の色を選べます。
触れるだけで操作できるタッチスイッチ式
クランプは 水平・垂直 2WAYなので、パーティション等にも取り付けが可能です。
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761XD-30
  • 品番

    EA761XD-30

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top