すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XE-1

品名 : AC100V/48灯/210mm 照明灯/LED(クランプ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
タッチスイッチ式

仕様

電源AC100V光源LED球×48灯
明るさ300ルーメン取付クランプ厚み40mmまで
コード長1.8m全長210mm
光源部直径80mm重量300g
クランプはV型の為、パイプもつかめます。
タッチスイッチ手でタッチするだけで、点灯・消灯可能消費電力3.6W(点灯時)、0.7W(待機時)
付属品V型クランプ用パッド、ACアダプター
販売価格

4,250(税抜)/ 4,675円(税込)

カタログ価格

4,250円(税抜)/4,675円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 01:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761XE-21
  • 品番

    EA761XE-21

  • コメント

    違い:明るさ、全長など

バリエーション一覧
EA761XE-1 AC100V/48灯/210mm 照明灯/LED(クランプ式)
EA761XE-101 AC100V 照明灯LED(クランプ/ケース付)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top