すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XR-341

品名 : AC100V/6.0W/E17 電球/LED(電球色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA6LE17BH
消費電力6.0W光色電球色
全光束(lm)390種別25形相当
口金E17周波数50/60Hz共用
定格電圧100V定格入力電流0.11A
発光効率65.0 lm/W色温度2800K
寸法外径35mm長さ67mm
質量45g定格寿命40000時間
配光角約120°
下方向タイプ
密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/06/08 23:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2151ページ
バリエーション一覧
EA758XR-341 AC100V/6.0W/E17 電球/LED(電球色)
EA758XR-342 AC100V/6.0W/E17 電球/LED(昼光色)
メイン画像
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2150ページ
  • エスコ便利カタログ2151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top