すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XR-501A

品名 : AC100V/7.8W/E26 電球/LED(電球色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA8LGKUNS
消費電力7.8W光色電球色
全光束(lm)810電圧100V
定格寿命40,000時間定格入力電流0.13A
周波数50/60Hz共用消費効率103.8 lm/W
色温度2.700K寸法外径:56mm
長さ:118mm
質量125g配光角約200°
種別60形相当口金E26
人感センサー搭載で自動点灯・消灯します。
高性能センサ「NaPiOn」採用で、
センサ感度比約2.18倍
消灯お知らせ機能搭載
販売価格

6,160(税抜)/ 6,776円(税込)

カタログ価格

6,160円(税抜)/6,776円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/06/08 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2150ページ

代替品

EA758XP-123
  • 品番

    EA758XP-123

  • コメント

    メーカー アイリスオーヤマ

バリエーション一覧
EA758XR-501A AC100V/7.8W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XR-506A AC100V/5.0W/E26 電球/LED(電球色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2150ページ
  • エスコ便利カタログ2151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top