すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-14C

品名 : 800W ハンディーアイロン(スチーマー機能付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーツインバード工業(TWINBIRD)型番SA-4092W
サイズ(mm)300×85×95アイロン面約64c㎡
重量(kg)0.64消費電力1000W
タンク容量100ml電源100V(50/60Hz)
コード長約2.5m噴出容量0.4g/回
スチーム噴出口12個かけ面温度高:180℃
中:140℃
低:90℃
スチーム噴霧方式単発ショットスチーム付属品衣類ブラシ
毛ブラシ
スタンド
計量カップ
スチーム・ドライ兼用
衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
パワフルスチームで厚手の生地や縮んだニットの伸びにも効果的。
傾斜がついた広口の注水口で、さらに使いやすくなりました。
付属のブラシを付け、ハンディースチーマーとしてもお使いいただけます。
販売価格

4,790(税抜)/ 5,269円(税込)

カタログ価格

4,790円(税抜)/5,269円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AN-14D
  • 品番

    EA763AN-14D

  • コメント

    変更点:色、デザインなど

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top