すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-41

品名 : AC100V/600W ハンディースチーマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーツインバード工業(TWINBIRD)型番SA-4082W
サイズ295(W)×68(D)×72(H)mm重量約545g(付属品含む)、約520g(製品のみ)
電源AC100V(50/60Hz)消費電力600W
注水量約50ml温度ヒューズ216℃
電源コード長約2.5m付属品計量カップ
ハンガーに掛けたまま手軽にシワ伸ばしができます。
高温のスチームで 繊維の隙間に入り込んだニオイの粒子を飛ばします。防虫剤やタバコ、焼肉のニオイなどに効果的です。
スカートがまとわりついたり セーターがパチパチする静電気対策にもオススメです。静電気によるホコリやゴミの付着軽減にも役立ちます。
衣類ブラシ付きなので スチームを当てながらブラッシングでき、まめに洗濯しにくい衣類のホコリなどの対策にも有効です。
販売価格

3,970(税抜)/ 4,367円(税込)

カタログ価格

3,970円(税抜)/4,367円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AN-54A
  • 品番

    EA763AN-54A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top