すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-52E

品名 : AC100V/950W 衣類スチーマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NI-FS570-PN
サイズ(mm)70×150×150(H)重量(kg)約0.69
消費電力950Wコード長2.5m
注水量50ml温度ドライ(約160℃)
スチーム(約190℃)
立ち上がり時間約19秒スチーム連続パワフル&ワイドスチーム
360°スチーム
瞬間3倍パワフルスチーム
スチーム噴出し時間連続約4分スチーム量平均約11g/分
付属品スタンド、専用カップアイロン面ベース種類:フラットベース
スチーム穴の数:6穴
温度:ドライ(約160℃)、スチーム(約190℃)
53c㎡
どこまで傾けても360°パワフルスチームでしっかりシワのばし。
スピード立ち上がり約19秒で、忙しい時でも素早く使える。
パワフルスチームで7つのニオイを脱臭できる。除菌やアレル物質抑制にも。
アイロン面にはセラミックコート
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AN-54A
  • 品番

    EA763AN-54A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top