すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-53

品名 : AC100V/240W 衣類スチーマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NI-MS100-A
消費電力スチーム運転時:230-240W
ドライ運転時:700-2880W(0W)
サイズ(mm)約110×105×105(H)
重量約640g(スタンド含まず)コード長約2.5m
注水量約60mlアイロン面サイズ:約57c㎡
形状:R形状
素材:セラミックコート
スチーム穴の数:3穴
温度:中温(約150~160℃)
立ち上がり時間約120秒付属品スタンド、ポーチ、専用カップ
国内・海外の旅先でも出張でもカンタン衣類ケア
オートボルテージ式の海外電圧(AC100-240V/50-60Hz)対応だから、対応電圧の切り替え操作は不要
プラグを挿し込むだけで、国内はもちろん海外でもご使用いただけます。
※海外では、ご使用地域のコンセント形状に合う変換プラグが必要な場合があります。 
折り畳めて手軽に持ち運べる、軽量&コンパクトモデル
持ち運びに配慮した水もれストッパー機能付きです。
ショットスチームでシワもニオイも簡単ケア
プレスもできる2WAY仕様で、旅先でも簡単に衣類のケアができます。
販売価格

9,160(税抜)/ 10,076円(税込)

カタログ価格

9,160円(税抜)/10,076円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AN-54A
  • 品番

    EA763AN-54A

  • コメント

    消費電力、注水量、サイズ

ウェブカタログ画像
  • ショットスチームでシワもニオイも簡単ケア

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top