すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-54

品名 : AC100V/1200W 衣類スチーマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NI-GS400-H
電源AC100V(50/60Hz)サイズ(mm)115×145×280(H)
アイロン面57c㎡重量(kg)0.95
消費電力1200Wコード長2.5m
注水量160mlスチーム穴数7穴
立ち上がり時間約30秒スチーム連続噴射時間約9分
スチーム量平均約16g/分
洗いにくいアウターやジャケット・スーツなど、頻繁に洗濯できない衣類に付いた気になるニオイ、汗や飲食、タバコのニオイはもちろん、加齢臭までしっかり脱臭できます。
洗いにくい衣類はもちろん、布製のバッグや、洗濯後の綿マスクなど、清潔に保ちたい衣類やお部屋のファブリックまで、スチームの熱で手軽に除菌できます。
洗いにくい衣類やお部屋のファブリックも、たっぷり平均約16g/分のスチーム量でしっかりケア
スチームボタンを押している間、一定量のスチームが出続けます。
取り外しのできる大容量タンクを搭載、たくさんの衣類をケアしたいときに便利です。
電源を入れて約30秒で立ち上がり、お出かけ前や帰宅後など使いたいときにすぐ使えます。
※衣類から1cm離してご使用ください。
販売価格

9,400(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AN-54A
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top