メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NI-GS410 |
---|
サイズ(mm) | 115×145×280(H) | アイロン面 | 57c㎡ |
---|
重量(g) | 950 | 消費電力 | 1200W |
---|
コード長 | 2.5m | 注水量 | 160ml |
---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | スチーム穴数 | 7穴 |
---|
立ち上がり時間 | 約30秒 | スチーム | 連続大量スチーム |
---|
スチーム連続噴射時間 | 約9分 | スチーム量 | 平均約16g/分 |
---|
こんな方におすすめ。 ●手軽に脱臭・除菌したい。 ●たっぷりのスチーム量で衣類をケアしたい。 |
洗いにくいアウターやジャケット・スーツなど、頻繁に洗濯できない衣類に付いた気になるニオイ、汗や飲食、タバコのニオイはもちろん、加齢臭までしっかり脱臭できます。 |
洗いにくい衣類はもちろん、布製のバッグや、洗濯後の綿マスクなど、清潔に保ちたい衣類やお部屋のファブリックまで、スチームの熱で手軽に除菌できます。 |
洗いにくい衣類やお部屋のファブリックも、たっぷり平均約16g/分のスチーム量でしっかりケア |
スチームボタンを押している間、一定量のスチームが出続けます。 |
電源を入れて約30秒で立ち上がり、お出かけ前や帰宅後など使いたいときにすぐ使えます。 |
取り外しのできる大容量タンクを搭載、たくさんの衣類をケアしたいときに便利です。 |
お出かけ後は、ハンガーにかけたまま大量スチームで手軽に衣類ケア |
※衣類から1cm離してご使用ください。 |