すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-29F

品名 : 3.0合炊き マイコン炊飯ジャー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NL-BD05
容量0.09~0.54L(0.5~3合)内釜黒厚釜(2.5mm)
消費電力495Wサイズ235(W)×325(D)×195(H)mm
(ふた開け時の高さ:365mm)
重量2.7kgカラーブラック
高火力で炊き続ける「豪熱沸騰」&ハイパワー495W(最大電力)
健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を生かしながら炊き上げる専用のメニューがあります。
上ふた、側面、釜底のヒーターが釜全体を包み込み、芯までふっくら炊き上げます。
ふきこぼれを抑える「大型蒸気口」
発酵から焼き上がりまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー
外して洗えるディンプルアルミ内ぶた
炊き込みご飯の後など、においが気になる時に便利な「クリーニング」機能
「立つしゃもじ」付
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AJ-29G
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top