すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-35E

品名 : 3.0合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NP-RM05
圧力設定3段階炊飯容量0.09~0.54L(0.5~3合)
内釜仕様黒まる厚釜(1.7㎜)炊飯時消費電力700W
サイズ230(W)×320(D)×195(H)㎜ふた開き時の高さ約365㎜
重量4㎏カラーブラウン
機能黒まる厚釜/
うまみ圧力蒸らし/
豪熱沸とう/
あったか再加熱/
オレンジくっきり液晶/
時計式2メモリータイマー/
おしらせメロディー/
親切目盛(0.5カップごと)/
フラット庫内/洗える内ぶた
付属品立つしゃもじ、計量カップ
ごはんの食感を3通りに炊き分けれる「炊き分け圧力」
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」に選択して保温できます
炊きこみごはんの後などの、ニオイが気になる時は「クリーニング」機能で抑制
栄養価の高い雑穀米や玄米などが炊ける「健康米メニュー」つき
「やわらか」メニューは、やさしい食感に炊き上がります
置き場所に困らない「立つしゃもじ」つき
圧力IH炊飯
販売価格

36,500(税抜)/ 40,150円(税込)

カタログ価格

36,500円(税抜)/40,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 17:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AJ-35F
  • 品番

    EA763AJ-35F

  • コメント

    変更点:麦ごはん専用メニュー追加

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top