すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-45J

品名 : 1.0升 圧力IH炊飯ジャー(熟成炊き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NP-ZU18
容量1.8L(1升)圧力設定3段階
内釜黒まる厚釜(厚さ1.7mm)サイズ280(W)×420(D)×255(H)mm
ふた開き時の高さ約47.5cm重量6kg
ダークブラウン消費電力1,370W
1回あたりの炊飯時消費電力量190Wh1時間あたりの保温時消費電力量20.8Wh
年間消費電力量119.6kWh/年
好みの食感に炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」
おいしさ引き出す「うまみ圧力蒸らし」
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」
ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」
蒸気を約50%抑える「蒸気セーブ」
炊飯ジャーで簡単に作れる「やわらかごはん」
「立つしゃもじ」つき
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」
販売価格

41,500(税抜)/ 45,650円(税込)

カタログ価格

41,500円(税抜)/45,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AJ-45L
  • 品番

    EA763AJ-45L

  • コメント

    変更:熟成炊き→極め炊き

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top