すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-55C

品名 : 1.0升 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NW-FA18
シリーズ炎舞炊き容量1.8(1升)
消費電力1370W圧力設定7段階
内釜プラチナコート内窯&内蓋(厚さ2.2m
m)
サイズ約295(W)×360(D)×265(H)mm
重量9.5kg1回あたりの炊飯時消費電力量181Wh
1時間あたりの保温時消費電力量21.8Whお手入れフラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、クリーニング機能
コード長1.0m
圧力IH炊飯
家族が、もとめていた食感になる!121通りの「わが家炊き」メニュー
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」「高め保温」「保温なし」
立つしゃもじ付
お手入れカンタン!毎回洗うのは内ブタ・内釜の2点のみ!
簡単に食感を選べる15通りの「炊き分けセレクト」メニュー
レンジであたためても、とってもおいしい「冷凍ごはん」メニュー
激しく炎がゆらぎ、さらに甘み成分がアップ!舞え、炎。舞え、お米「炎舞炊き」
文字が見やすく、使いやすい「大型バックライト液晶(タッチパネル)」
販売価格

159,000(税抜)/ 174,900円(税込)

カタログ価格

159,000円(税抜)/174,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA763AJ-54C 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)
EA763AJ-55C 1.0升 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top