すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-58A

品名 : 5.5合 IH炊飯ジャー(極め炊き/パンメニュー付き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NW-VB10
容量0.09~1.0L(5.5合)加熱方式電磁誘導加熱方式(IH)
サイズ255(W)×375(D)×205(H)mm1回あたりの炊飯時消費電力量142Wh
1時間あたりの保温時消費電力量14.9Whふた開き時の高さ41㎝
重量約4.0kg消費電力1105W
色柄ブラウン内釜黒まる厚釜(厚さ1.7mm)
IHの強い火力で炊き続け、ごはんのうまみを引き出して芯までふっくら炊き上げます。
水の量を変えずに炊き方が選べる「白米炊き分け3コース(ふつう・やわらか・かため)」つき!
「うるつや保温(30時間)・高め保温」の2つに選択保温できます。
パンメニューは発酵から焼き上がりまで手作りパンが楽しめます。また、ケーキメニューは温度コントロールで焦げつきのないふっくらケーキを作れます!
立つしゃもじ付
炊き込みご飯の後など、ニオイが気になる時に便利な「クリーニング機能」
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」
汚れがつきにくい「クリアコートふた」&清潔さ長持ち「ステンレスふた」
さっときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」
麦ごはんメニュー搭載
販売価格

27,000(税抜)/ 29,700円(税込)

カタログ価格

27,000円(税抜)/29,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 17:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AJ-58D
  • 品番

    EA763AJ-58D

  • コメント

    変更点:パンメニュー付属無し

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top