すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-71D

品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

21/11/17 圧力設定:(誤)3段階 (正)5段階 (5088 No.53)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番SR-HB100-W
加熱方法5段全面IH圧力設定5段階
サイズ250(W)×321(D)×201(H)mm重量約4.4kg
容量1.0L(5.5合)消費電力1200W
内釜ダイヤモンド銅釜蓄熱コート(厚さ1.7mm)メニュー数[9メニュー]
白米・無洗米・玄米・雑穀米・金芽ロウカット玄米・炊込み専用・炊きおこわ・すし・おかゆ
「5段全面IH」&「ダイヤモンド銅釜 蓄熱コート」で一粒一粒にしっかり熱を伝える
ほぐれやすく味が染み込みやすくなった「炊込みごはん」コース
お手入れしやすい「ワンタッチふた加熱板」「ステンレスクリアフレーム」
販売価格

34,200(税抜)/ 37,620円(税込)

カタログ価格

34,200円(税抜)/37,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AJ-64
  • 品番

    EA763AJ-64

  • コメント

    変更点:消費電力、サイズ等。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top