すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AQ-13A

品名 : AC100V/650W(540ml) コーヒーメーカー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番EC-CD40
容量540ml(コーヒーカップ約4杯分)消費電力650W
サイズ305(W)×150(D)×245(H)mm重量2.1kg
ダークブラウンコード長1.3m
付属品計量スプーン、ミルケースブラシ
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出します。
水タンクがはずせるから、使うたびに洗えて清潔
挽きたての味と香りが楽しめる「ミルつき」
ミルははずして洗え、ミルケースブラシがついてお手入れ簡単です。
ミルケースブラシは使用しないときミルケースに収納できます。
はずせる水タンクだから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。
ドリップ方式
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top