すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-81D

品名 : 2.06L クールボトル(ステンレス製/ネイビー)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SD-BD20
容量2.06Lサイズ(mm)150×125×340
ネイビー保冷効力8℃以下(6時間)
重量0.9kg口径約7cm
広口7cmで、氷が入れやすい
Ag+抗菌加工の飲み口
底部に樹脂ガード付
内面フッ素コートが2倍(ラクリアコート+)で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。
ワンタッチでフタが開く「ワンタッチオープンせん」とゴクゴク飲める「エアーベント構造飲み口」
ステンレス真空2重のまほうびんにより、高い保冷力を実現!
冷たい飲み物は冷たいまま、飲みごろの温度を長時間キープします。
4℃の冷水が6時間後でも8℃以下!
分解栓構造で本体丸洗いOK(※水中に放置しないでください)
抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合し、菌の発生を抑制。
広口容器で氷が入れやすく、飲み物の冷たさをさらにキープできます。
バッグに入れても安心!「結露抑制構造」
フタ部分に空気断熱層を採用。
冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。
販売価格

7,180(税抜)/ 7,898円(税込)

カタログ価格

7,180円(税抜)/7,898円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/01 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2170ページ

代替品

EA763AZ-82A
バリエーション一覧
EA763AZ-81D 2.06L クールボトル(ステンレス製/ネイビー)
EA763AZ-82 2.06L クールボトル(ステンレス製/ライムブラック)
ウェブカタログ画像
  • 本体底部に樹脂ガードをつけているので、ハードな使用シーンでも本体を守ります。
  • はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。\nさらに、サビに強いからスポーツドリンクに含まれる塩分をしっかりブロック。
  • ステンレス真空2重のまほうびんにより、高い保冷力を実現!\n冷たい飲み物は冷たいまま、飲みごろの温度を長時間キープします。
  • ワンタッチでフタが開く「ワンタッチオープンせん」とゴクゴク飲める「エアーベント構造飲み口」

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top