すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540GA-14

品名 : 250mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃)

仕様

全長250mm刃長95mm
刃材質鍛造特殊刃物鋼
ギザ刃仕様
グラスファイバーやアラミド繊維のカットに最適です。
販売価格

17,700(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/29 18:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2177ページ
バリエーション一覧
EA540GA-13 210mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃)
EA540GA-14 250mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top