すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-25

品名 : 400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

モデルチェンジ内容

23/12/21 外観変更(デザイン変更) (No.54,55 1160)

仕様

メーカー花王商品名ホーミングクリームクレンザー
成分成分/研磨材(50%)、界面活性剤(6%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)容量400ml
液性弱アルカリ性
傷をつけずに食器や調理具を洗います。
サッと輝きよみがえます。
【用途】  
<台所>
シンク、蛇口、排水口のごみ受け、三角コーナー
調理台(ステンレス・ホーロー・タイル・人工大理石)
ガスコンロ・IH調理器(ガラス天板含む)やそのまわり
フライパン、なべ(ステンレス・ホーロー)、魚焼きの網やグリル
まな板、包丁
食器(漆器・木製・貴金属品以外)、スプーン等
急須、湯のみ
<浴室・洗面所>
浴槽、床、壁、洗面器、イス、洗面台
【使えないもの】 
漆器、木製品、金銀等の貴金属製品、塗装面、金銀等の線模様入り陶磁器
水がしみこむもの
販売価格

285(税抜)/ 314円(税込)

カタログ価格

285円(税抜)/314円(税込)

在庫数

最新在庫: 96

(2024/05/29 19:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2231ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2230ページ
  • エスコ便利カタログ2231ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top