すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AG-2

品名 : ウイルス除菌・消臭ブレスレット(二酸化塩素)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズφ6×200mm使用期間約1週間
成分クエン酸水溶液・亜塩素酸ナトリウム水溶液材質スティック:ポリエチレン・ガラス
ブレスホルダー:ABS樹脂
腕に付けるタイプの感染防止製品
専用ブレスホルダー付
折り曲げると二酸化塩素が発生し、ウイルスを不活性化します。
腕に簡単に取り付けられる、持ち運びやすい除菌ブレスレットです。
お祭りやイベントで使用するブレスレット同様にポキっと折ると二酸化塩素が発生し、ウイルスを不活性化します。
※本製品は手首につけて屋内でご使用ください。
※折って約5時間後くらいから効果が現れます。即効性があるものではございません。
ご使用上の注意
本製品はすべての菌、ウイルス、においを除去できるものではありません。
また、感染予防を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
安心してご使用頂くために
・二酸化塩素の香りがします。気分が悪くなった場合は換気などに努めてください。
・子どもの手の届くところに置かないでください。
・不快な症状がみられた時は使用を中止してください。
二酸化塩素の効果・特性に関して
・二酸化塩素は空気より質量が重いため、足元にたまりやすくなります。
・色物の繊維、皮革製品などを漂白させる場合があります。また、金属を腐食させる場合があります。直接の噴霧はお避けください。
・特定のウイルスに対する効果については弊社ではお答えし兼ねますのでご了承ください。
販売価格

185(税抜)/ 204円(税込)

カタログ価格

185円(税抜)/204円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/18 00:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2239ページ

代替品

EA922AG-3
  • 品番

    EA922AG-3

  • コメント

    スティックタイプ

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top