すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AC-12

品名 : 空間除菌剤(オキサイダー携帯用2.0/詰替用2gx3本

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

商品名オキサイダー内容交換用カートリッジ・液剤(2g)×3セット
成分亜塩素酸塩溶液・濃度調整剤サイズφ9×55mm
重量約13g使用期限約90日持続(30日用×3本入)
※1日8時間開封した場合の目安です。
【EA939AC-11用】詰替え用
特許番号:第6366802号、第6433007号
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 22:05現在)

更新
商品入数3販売単位
その他関連
本体EA939AC-11 : 2g 空間除菌剤(オキサイダー携帯用2.0/ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top