すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CR-6J

品名 : 1000x 700mm 圧縮袋(毛布・タオルケット用/2枚)

仕様

メーカーアール型番RE-004
サイズ(cm)毛布・タオルケット用
(100×70)
材質フィルム:ポリエチレン・ナイロン
チャック:ポリエチレン
バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン
弁:エラストマー
スライダー:ポリプロピレン
収納目安タオルケット3~4枚、毛布2枚収納期間の目安約6ヶ月
※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。
収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
ご使用頂けない掃除機について・ハンディータイプ、業務用、排気循環型
・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機
・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機
※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
オートロックバルブ式
掃除機を止めたら自動で閉じるオートロックバルブ式で空気の逆戻りがありません。
空気がもれにくい2重チャック構造。圧縮袋に取り付け済のスライダーで簡単に閉められます。
簡単吸引のバルブでしっかり圧縮。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応。
繰り返し使用可能
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2024/06/18 01:28現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ2253ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2252ページ
  • エスコ便利カタログ2253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top