すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983R-541

品名 : [M] 安全ベスト(黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズM着丈約68cm
ウエスト約117cmイエロー
反射テープ色シルバー反射テープ幅50mm
材質難燃処理コットン
溶接用・安全用
7ヶ所のポケット付
素早く着脱できる隠しスナップファスナー
マイクタブを使用すると、リモートマイクに簡単にアクセスできます
ANSI / ISEA 107-2015 Typoe R Class2準拠に適合
NFPA70E準拠 ATPV 8.2 cal/cm2(PPEカテゴリー2)
ASTMF1506準拠
販売価格

9,640(税抜)/ 10,604円(税込)

カタログ価格

9,640円(税抜)/10,604円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 15:49現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983R-541 [M] 安全ベスト(黄)
EA983R-542 [L] 安全ベスト(黄)
EA983R-543 [XL] 安全ベスト(黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top