すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SL-117

品名 : 990-1420mm セーフティーツールランヤード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ベルト:ポリエステル
      カラビナフック:スチール
使用荷重約2.72kg
全長990~1420mm(カラビナフック含む)
両端カラビナフック(線径8mm)付
カラビナフックサイズ80×38mmカラビナフック線径8mm
最大開口10mm総重量約160g
カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。
販売価格

1,930(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 10:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983SL-115
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top