すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SL-41

品名 : 1.0x1200mm 安全キャッチ(シングル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番AZC-S
ワイヤー長1.2m(最長)取付け工具重量1kg以下(1ワイヤーにつき)
仕様シングル用途工具落下防止用
ワイヤー径1㎜重量100g
材質巻取器:樹脂(ABS)
ワイヤー部:ステンレス
付属品工具接続ワイヤー
ワイヤー自動巻き取り式
ワイヤーを伸ばしても引き込み荷重が増えない特殊バネ構造
工具落下防止安全ロープがワイヤー自動巻取式になり腰まわりがすっきりします
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
安全キャッチダブルは2つの工具を取り付けることができます
ロープを完全に巻戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます。
※取り付けた工具を使わない時は、必ず腰袋や工具差しに収納してください。
追加説明●サイズ縦(mm)…75
●サイズ横(mm)…75
●サイズ奥(mm)…25
●サイズ重量(g)…100
●PKサイズ縦(mm)…160
●PKサイズ横(mm)…110
●PKサイズ奥(mm)…30
●PKサイズ重量(g)…135
●工具ホルダーとしても使える
●高所作業用落下防止ワイヤー
●工具落下防止安全ロープがワイヤー自動巻取式になり腰まわりがすっきりします
●ワイヤーは1.2mで、ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造です
●万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
●工具接続ワイヤー付きです
●取付け工具重量:1kg以下
●ワイヤー長:1,200mm
●材質・・・本体:ABS樹脂、ワイヤー部:ステンレス●ビーズがケースから外れたり、ワイヤーの強度が低下する恐れがありますので、激しい振動や衝撃をあたえないでください。ワイヤーの強度が低下する恐れがありますので、ワイヤーに取り付けた工具を使用しない時は必ず腰袋などに収納してください。

販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2346ページ

代替品

EA983SL-46
  • 品番

    EA983SL-46

  • コメント

    取付工具重量:0.5kg以下

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2346ページ
  • エスコ便利カタログ2347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top