すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SP-131

品名 : 3.9-6.3mm セーフティーツールランヤード用アダプター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます

仕様

シャンク径3.9~6.3mm最大負荷0.3kg
重量(g)6材質ステンレス、ゴム
ドライバー等に組み合わせて使うことができます。
ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します
取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 01:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983SP-131A
  • 品番

    EA983SP-131A

  • コメント

    変更点:滑り止めのゴム色

バリエーション一覧
EA983SP-131 3.9-6.3mm セーフティーツールランヤード用アダプター
EA983SP-132 5.5-7.9mm セーフティーツールランヤード用アダプター
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージです。
  • 使用イメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top