すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-237

品名 : [単3x3本]LEDセンサーライト(電池式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BSL40SN-M
屋内専用
電源単3電池×3本(別売)光源昼白色LED球
点灯時間約10秒検知方法赤外線受動式センサー、明暗センサー、常時点灯
サイズφ62×134mm重量115g
収納式フック付
明るさ2段階切替
センサーで人を検知し、「ふわっ」と自動点灯。
検知範囲距離:約2.5m、水平:約100°、垂直:約40°
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CB-271
  • 品番

    EA864CB-271

  • コメント

    変更点:メーカー、形状、サイズ等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top