すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TT-201

品名 : φ4.0x 600mm チェーンロック(シリンダー錠)

仕様

チェーン線径4mmチェーン長さ約600mm
南京錠サイズ32(W)×12.7(D)×46(H)mm重量351g
材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上
チューブ:塩化ビニル
南京錠本体・ツル部:SUS304
南京錠シリンダー部:真鍮
南京錠キー:真鍮・ニッケルメッキ
鍵3本付
チェーンは両端リング付きで扱いやすく、耐食性に優れたステンレス製。
門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
対象物をキズつけにくいビニールチューブ付チェーンと南京錠のセット品。
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/06/16 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2431ページ

代替品

EA983TT-202
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2430ページ
  • エスコ便利カタログ2431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top