すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724ZW-10

品名 : 1200x570mm 平面ミラー

カタログ訂正

24/05/30 誤:材質…アクリル、厚み…2mm、重量…5.5kg 正:材質…アルミ、厚み…18mm、重量…6.5kg(9025 No.55)

仕様

メーカー信栄物産型番TM-1250
サイズ(mm)1200×570厚み(mm)18
重量(kg)6.5設置場所屋内、壁面
材質アルミ付属品壁取付用受け金具(4個)
平面
軽くて割れにくい姿見ミラーです。
ちょっとしたスペースにシンプルな姿見としてご使用ください。
取付が簡単です。
設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べ、写る物に歪が発生する場合があります。
販売価格

62,700(税抜)/ 68,970円(税込)

カタログ価格

62,700円(税抜)/68,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/17 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2463ページ

代替品

EA724Y-150A
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2462ページ
  • エスコ便利カタログ2463ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top