なめらかな手触りで、摩耗が少なく、耐候性があります
仕様
サイズ | φ6mm×15.2m | カラー(迷彩柄) | モシーフィールド |
---|
使用荷重 | 49kg | 重量 | 1.36kg |
---|
構造 | ダイヤモンドブレード(32打ち) | 材質 | ポリプロピレン |
---|
なめらかな手触りで、摩耗が少なく、耐候性があります。 |
販売価格 | 1,270円(税抜)/
1,397円(税込)
| カタログ価格 | 1,270円(税抜)/1,397円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
9 (2024/06/02 03:04現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
カタログページ | 1799ページ2658ページ |
---|
代替品