すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA100A

品名 : 冷媒ガス簡易再生器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP5500
電源AC100V(50/60Hz)消費電力150W
回収機との併用で、オイル分離回収・配管共洗い洗浄・循環式簡易再生ができます。
重量10kg適応冷媒R12・R22・R134a・R410A・R407C・R404A
適応機種EA100CA-400付属接続ホース1/4”×150cm×2本
サイズ200(W)×270(D)×570(H)mm
販売価格

146,000(税抜)/ 160,600円(税込)

カタログ価格

146,000円(税抜)/160,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 06:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top