すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109BL-1A

品名 : 1340mm ワイヤーブラシ(ロングハンドル/4本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ハンドル:スチール
(ポリプロンピレン被覆・抗菌加工)、
ブラシ:スチール
全長1340mm
ブラシサイズ173×55mm毛丈48mm
線径0.4mm3行
入数4本
コンクリート面の塗装剥がし、鉄板の錆落としに最適
販売価格

5,420(税抜)/ 5,962円(税込)

カタログ価格

5,420円(税抜)/5,962円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:53現在)

更新
商品入数4販売単位

代替品

EA928CC-151
ウェブカタログ画像
●入数…4本
  • ●入数…4本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top