すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NW-33

品名 : 230mm/ 19mm(38mm) 交換用ローラー(ラフ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スムーズに塗装でき、ほつれにくいです

仕様

毛材質ポリエステル
スムーズに塗装でき、ほつれにくいです。
毛幅230mm毛丈19mm
溶剤(シンナーなど)への耐性有り
表面処理ラフ(極粗目)
ラフウッドや波形金属に最適
適応塗料一般塗料(水性、油性)
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 16:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA109NE-37A
    バリエーション一覧
    EA109NW-11 100mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
    EA109NW-12 100mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
    EA109NW-21 180mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
    EA109NW-22 180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
    EA109NW-30 230mm/12.7mm(38mm)交換用ローラー(3本)
    EA109NW-31 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
    EA109NW-32 230mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
    EA109NW-33 230mm/ 19mm(38mm) 交換用ローラー(ラフ)
    その他関連
    本体EA109NW-1 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
    本体EA109NW-2 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
    本体EA109NW-3 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ0ページ
    • エスコ便利カタログ1ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top