すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NX-11

品名 : 95x305mm(19mm) ローラー刷毛セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

毛丈9.5mm毛材質アクリル
ローラー2本入
伸縮柄(EA109NX-301、-302、-303)適合
付属ローラー刷毛EA109NX-21毛幅114mm
ハンドルサイズ114×305mm表面処理セミスムース(細目)
石膏ボードに最適
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 11:53現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA109NX-21 : 114mm/ 9.5mm(19mm) 交換用ローラー(2本)
オプションEA109NX-301 : 710-1190mm/ 3段 伸縮ハンドル(ワンタッチロック)
オプションEA109NX-302 : 1330-2420mm/ 7段 伸縮ハンドル(ワンタッチロック)
オプションEA109NX-303 : 1930-3500mm/10段 伸縮ハンドル(ワンタッチロック)
オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top