すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA112A

品名 : ツーステージ真空ポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ローター方式
ツーステージ
排気速度 22.5L/分(50Hz)、 27L/分(60Hz)
回転数(rpm)1450(50Hz)、1740(60Hz)接続口UNF7/16-20(1/4”)
サイズ 160×260×200(H)mm
(EA112A、EA112A-200) 260(W)×160(D)×225(H)mm(EA112TC)
重量EA112TC:7.05kg、 EA112A・A-200:6.75kg
EA112TCにはUNF1/2-20(5/16”)とM10×P1.5のフレアーアダプター付
冷蔵庫~小型パッケージまでの使用に適しています。
真空ポンプアダプターは別売です。
販売価格

59,500(税抜)/ 65,450円(税込)

カタログ価格

59,500円(税抜)/65,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EB112TK-1 : [EA112A,112TK用]ガスケット
メイン画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top