すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115G-11

品名 : 115V/0.75kW-50Hz 電動チューブクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

22/10/03 洗浄パイプ径:(誤)25.4mm以上 (正)14.3~25.4mm、25.4mm以上(No.53 54 9013)

仕様

洗浄パイプ径14.3~25.4mm、25.4mm以上
フットスイッチ付
モーター1HP(0.75kW)電源115V、13A
回転数1,725rpmサイズ530×310×920(H)mm
重量27kg周波数50Hz
チラーや熱交換器のチューブ・パイプの清掃に。
フレキシブルシャフトはEA115GA-16~-34、先端ツールはEA115GG、GHシリーズよりお選び下さい。
チューブやパイプにフレキシブルシャフトを差込み、内部の沈殿物を取り除きます。
販売価格

290,000(税抜)/ 319,000円(税込)

カタログ価格

290,000円(税抜)/319,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top