すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KA-58A

品名 : 1.0L 高圧洗浄機用スケール防止剤

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番6.295-932.0
商品名RM110ASF内容量1L
ケルヒャーの温水高圧洗浄機にお使い下さい。
使用温度60℃~140℃
中性
原液で使用
スケール(カルシウムなどの結晶)付着防止に
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:53現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. IMG
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top