すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KA-61

品名 : 4.0m 延長パイプ(高圧洗浄機用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.642-347.0
1.2~4mまで延長可能(3段階)
重量2kg
ショルダーストラップ付
届きにくい高い場所でも、高圧水でしっかり洗浄できます。
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KA-61A
  • 品番

    EA115KA-61A

  • コメント

    変更点:全長・接続方法

その他関連
本体EA115KM-2D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100B : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KM-110C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA579DA-1 : 250x130mm ゴムヘラ
本体EA579DA-2 : 300x135mm ゴムヘラ
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
ウェブカタログ画像

資料

接続図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top