すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KP-6E

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.601-943.0
商品名K5サイレントホームキット
水冷式静音モーター搭載タイプ
電源AC100V 60Hzモーター出力1,4kW
最大吐出水量430L/h最大吐出圧力12MPa
サイズ426(W)×349(D)×878(H)mm重量16.6kg(本体のみ)
定格使用時間最大1時間電源コード長さ5m
防水性能IPX5
クイックカップリング仕様
水道ホースは付属していません。
用途・清掃場所自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、
家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
付属品テラスクリーナー、
フォームノズル、
ユニバーサルクリーナー、
トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、
高圧ホース12m、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング
3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要
販売価格

55,800(税抜)/ 61,380円(税込)

カタログ価格

55,800円(税抜)/61,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KP-6F
  • 品番

    EA115KP-6F

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-6A : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-11B : [家庭用]ウォッシュブラシ
オプションEA115KA-17 : [家庭用]角度可変ジョイント
オプションEA115KA-18 : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
オプションEA115KA-22 : 123mm [家庭用]回転ブラシ(擦り洗い用)
オプションEA115KA-23 : 500mm [家庭用]延長ランス
オプションEA115KA-60A : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-61A : 3.7m [家庭用]延長パイプ(高圧洗浄機用)
オプションEA115KA-66A : 440mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
オプションEA115KL-6 : 6m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KL-10 : 10m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KR-1DA : φ280mm [家庭用] テラスクリーナー
オプションEA124DR-4 : 15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)
オプションEA124LB-5 : 万能口金(ホースカプラー付)
オプションEA124LB-6 : 内径12-15mm ホースカプラー
オプションEA124LC-11A : 内径11-15mm ホースカプラー
オプションEA463HB-44 : 12- 22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top