すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KT-12

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.513-117.0
商品名SC3 EasyFix電源100V(50Hz/60Hz)
消費電力1500Wタンク容量1.0L
スチーム圧力最大0.35Mpaスチーム連続噴射時間約30分(1回の給水で連続噴射できる時間)
ヒートアップ時間30秒(水温20℃の場合)使用時間2時間(給水により連続使用時間は異なります。)
サイズ360(L)×236(W)×253(H)mm重量3.1kg(本体のみ)
付属品ハンドブラシ、ノズルヘッド、ブラシ、イージーフィックス用マイクロファイバークロス、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー、スケール除去用カートリッジ、ホース一体型ヘッド2m、フロアノズル、イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)×2本清掃面積75㎡(給水タンク満水で清掃できる面積)
コード長4m噴射スチーム温度約100℃
バクテリア、ウイルス99.99%除菌
気づいた汚れをすぐにお掃除
水を継ぎ足せるタンク、ランプで休止タイミングをお知らせ
ボイラーの冷却を待つ時間(1~4時間)が不要です。
スケール除去カートリッジを定期的に交換するだけ、スケールがマシン内部に蓄積しません。
スケール除去剤による煩わしいメンテナンスが不要になります。
タンクより水を管に引き込み、管を通った水を温めて蒸気を発生させるフローヒーター式スチームクリーナー
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KT-12A
  • 品番

    EA115KT-12A

  • コメント

    変更点:本体色、クロス、カバーなど

その他関連
部品EA115KA-80 : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
部品EA115KS-35 : [家庭・業務兼用] 延長パイプ(EA115KT用)
部品EA115KS-44 : [家庭用]クロス(2枚/EA115KT・KV用)
部品EA115KS-45 : [家庭用]スケール除去カートリッジ(EA115KT・KV用)
部品EA115KS-48 : [家庭・業務兼用]ハンドブラシ用カバー(2枚)
オプションEA115KA-80A : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
オプションEA115KS-20A : [家庭・業務兼用]真鍮ブラシ(3個/EA115KT用)
オプションEA115KS-22A : [家庭用]ブラシ(4個/EA115KT用)
オプションEA115KS-25B : [家庭・業務兼用] 窓用ノズル(EA115KT用)
オプションEA115KS-27A : [家庭・業務兼用] ノズルセット(EA115KT用)
オプションEA115KS-30 : [家庭用] スチームターボブラシ(EA115KT用)
オプションEA115KS-36 : [家庭用] ビッグブラシ(EA115KT用)
オプションEA115KS-43 : [家庭用]使い捨てクロス(15枚/EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-44A : [家庭用]クロス(EA115KT・KV用/2枚)
オプションEA115KS-47 : [家庭用] カーペットグラインダー(EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-48A : [家庭・業務兼用]ハンドブラシ用カバー(2枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top