すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KT-6C

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.512-457.0
商品名SC4 EasyFix電源AC100V(50/60Hz)
消費電力1500Wタンク容量ボイラータンク:0.5L、給水タンク:0.8L
スチーム圧力0.35MPaボイラータンク加熱温度143℃
噴射スチーム温度約100℃スチーム連続噴射時間約25分
(給水により連続使用可)
定格使用時間2時間ヒートアップ時間約4分
サイズ380×251×273(H)mm
重量4.1kg
防水性能IPX4電源コード長4m
付属品イージーフィックスフロアノズル、ハンドブラシ、ビッグブラシ、ノズルヘッド、ブラシ2個(黒・黄)、真ちゅうブラシ、イージーフィックスフロアノズル用マイクロファイバークロス、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー、ビッグブラシ用カバー、パイプ(2本)ボイラー洗浄剤パウダータイプ、キャスター1個、ホイール2個
除菌率99.99%
安全バルブ、ロック機能付スチームボタン、空焚き防止センサー、温度調節センサー付
直径63mmのビッグブラシで、より広い面積のこすり洗いに。
使いやすくなった新設計のイージーフィックス フロアノズルで、家具の下もラクラクお掃除できます。
使用途中に水がなくなっても給水タンクが取り外せるので、連続して2時間お掃除することができます。
クロスの交換が便利になった新ノズル採用
販売価格

39,800(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/11 04:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KT-2E
  • 品番

    EA115KT-2E

  • コメント

    変更点:タンク容量、付属品ほか

その他関連
部品EA115KA-80 : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
部品EA115KS-20A : [家庭・業務兼用]真鍮ブラシ(3個/EA115KT用)
部品EA115KS-22A : [家庭用]ブラシ(4個/EA115KT用)
部品EA115KS-28B : [家庭用] スケール除去剤(3包/EA115KT用)
部品EA115KS-35 : [家庭・業務兼用] 延長パイプ(EA115KT用)
部品EA115KS-36 : [家庭用] ビッグブラシ(EA115KT用)
部品EA115KS-44 : [家庭用]クロス(2枚/EA115KT・KV用)
部品EA115KS-48 : [家庭・業務兼用]ハンドブラシ用カバー(2枚)
オプションEA115KA-80A : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
オプションEA115KS-25B : [家庭・業務兼用] 窓用ノズル(EA115KT用)
オプションEA115KS-27A : [家庭・業務兼用] ノズルセット(EA115KT用)
オプションEA115KS-30 : [家庭用] スチームターボブラシ(EA115KT用)
オプションEA115KS-43 : [家庭用]使い捨てクロス(15枚/EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-44A : [家庭用]クロス(2枚/EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-47 : [家庭用] カーペットグラインダー(EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-48A : [家庭・業務兼用]ハンドブラシ用カバー(2枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top