すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MC-38

品名 : 800ml ディスペンサー(液体タイプ/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)適用洗剤シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープ
容量800mlサイズ79×89×257(H)mm
重量250g材質本体・フタ:PET、パッキン:シリコーンゴム、ポンプ:ABS(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ステンレス銅、発泡ポリエチレン
カラーホワイト
液体用大容量タイプ
フタが外せて洗いやすく、詰替えしやすいディスペンサー
底面湾曲形状え最後まで中身を使い切りやすい
ヘッドが大きいので押しやすい
中身が分かりやすい用途シール付き
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 10:47現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA115MC-36 800ml ディスペンサー(液体タイプ/ダークネイビー)
EA115MC-37 800ml ディスペンサー(液体タイプ/ダークブラウン)
EA115MC-38 800ml ディスペンサー(液体タイプ/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top