すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MH-141

品名 : 500ml スプレーボトル(アルコール消毒液用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量(L)0.5サイズ(mm)97×97×180
重量(g)58材質本体:ポリプロピレン 
ボトル:ポリエチレン 
ノズル:真鍮製クロームメッキ
注意本製品は空ボトルです。液体は入っていません。
霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なので、ポンプの押し加減で必要の液量を調整してご使用いただけます。
消毒用エタノール(無水エタノールは80%以下に薄めて下さい)やアルコール用のポンプ式スプレーです。
100mlごとに目盛付
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115MH-141A
  • 品番

    EA115MH-141A

  • コメント

    変更点:容量・サイズ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top