3段階ろ過で破片や残留物からフィルターの詰まりを防ぎます
仕様
タンク容量 | 15.1L | サイズ(W×D×H)mm | 360×200×580 |
---|
ホース長 | 約1200mm | ノズル長 | 500mm |
---|
キャップ部開口 | 150mm | 材質 | タンク:プラスチック 延長ノズル:ステンレス |
---|
重量 | 4.7kg | | |
---|
加圧式スプレー |
3種類のノズル付 |
広口の開口部により液体の充填やタンク内洗浄が簡単 |
背中部分にパッド付なので長時間の作業も快適 |
ポンプハンドルは左右どちら側でも取付可能 |
3段階ろ過で破片や残留物からフィルターの詰まりを防ぎます |
肥料、除草剤、農薬の散布に |
販売価格 | 39,900円(税抜)/
43,890円(税込)
| カタログ価格 | 39,900円(税抜)/43,890円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
6 (2024/05/16 18:55現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0058ページ2537ページ2622ページ |
---|
代替品