すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115N-4A

品名 : 3.1kW 洗浄機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

最高吐出圧力14MPa最大吐出量8L/min
使用水常温清水(5~40℃)自吸揚程最大1.5m
使用オイル量120cc動力空冷4サイクルガソリンエンジン
総排気量179cc使用燃料自動車用無鉛ガソリン
エンジン出力定格:3.1kW/3,600rpm、
最大:3.5kW/3,600rpm
燃料タンク容量3.6L
燃料消費目安約2時間オイル量600cc
重量31kg付属品吸入ホース(3m)×1本、
洗剤吸引ホース×1本、
ストレーナー×1個、
水道直結用ホース(3m)×1本、
ノズルクリーナーピン×1本、
水道直結用ホースバンド×1本、
ガン・ワンタッチ式×1ヶ、
吐出ホース(10m)・ワンタッチ式×1本、
余水ホース(3m)×1本
ランス・
ノズル
ノズル交換式ランス×1本、
交換噴口ノズル×5種
・直射ノズル(赤色)
・15°拡散ノズル(黄色)
・25°拡散ノズル(緑色)
・40°拡散ノズル(白色)
・洗剤吸引用ノズル(黒色)
サイズ585×960×775(H)mm
販売価格

67,500(税抜)/ 74,250円(税込)

カタログ価格

67,500円(税抜)/74,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115N-4B
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top